A20R SDXNL-07 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6989912
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6989912
EAN / GTIN 7291075349122
Gyártó száma 6989912
L-szám L23990 267

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin oddělování 24 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 18 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 12,6 mm
  • A vágólap (MIID) DNGP 070302R-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 24 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -13 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -12 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 36 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz