E16R SWLNL-04 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6989905
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6989905
EAN / GTIN 7291075348996
Gyártó száma 6989905
L-szám L23990 256

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, Dmin leszúrás 18 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, tengelymagasság (H) 15 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • A vágólap (MIID) WNGP 040302R-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -10 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -11 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 32 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz