A20R SWLNL-04 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6989902
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6989902
EAN / GTIN 7291075348965
Gyártó száma 6989902
L-szám L23990 250

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, Dmin leszúrás 22 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm, tengelymagasság (H) 18 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 11 mm
  • A vágólap (MIID) WNGP 040302R-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 22 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -10 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -10 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 36 mm
  • Szármagasság (H) 18 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz