A16Q SWLNR-04 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6888923
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6888923
EAN / GTIN 7291075348880
Gyártó száma 6888923
L-szám L23990 230

Leírás

Leírás:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, Dmin dělení 18 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 15 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 9 mm
  • A vágólap (MIID) WNGP 040302L-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 18 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -10 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -11 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 32 mm
  • Szármagasság (H) 15 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz