• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

CCGW 060204-M2 IB10HC Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6864287
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6864287
EAN / GTIN 7291075283495
Gyártó száma 6864287
L-szám L24270 43

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító M, saroksugár (RE) 0,4 mm, vágóél hossza (L) 6,3 mm, belső kör átmérője (IC) 6,35 mm, vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm

Jellemző:

  • Spanformer M
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 6,3 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 2,8 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 6,35 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 2,38 mm
  • Maximális előtolás 0,2 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,05 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz