A-SCLCL 8-2 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862406
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6862406
EAN / GTIN 7291075123579
Gyártó száma 6862406
L-szám L23990 142

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 / 2 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 0,687 ″, teljes hossz (OAL) 5 ″, szár magassága (H) 0,475 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,406”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,687”
  • Teljes hossz (OAL): 5”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -6 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1”
  • Szár magassága (H): 0,475”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz