A-SCLCL 12-3 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862394
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6862394
EAN / GTIN 7291075123562
Gyártó száma 6862394
L-szám L23990 143

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″, szár magassága (H) 0,725 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Vágási irány (KÉZI): Bal kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,594”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -5 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1,438”
  • Szár magassága (H): 0,725”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz