A-SCLCR 16-3 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862388
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6862388
EAN / GTIN 7291075123555
Gyártó száma 6862388
L-szám L23990 141

Leírás

Leírás:

Váltható belső esztergáló szerszámok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, minimális furat átmérő (DMIN) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 7 ″, szár magassága (H) 0,975 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Működési szélesség (WF): 0,687”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1-1/4″
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Dőlésszög axiális (GAMP): 0 fok
  • Gereblye szögradiális (GAMF): -4 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED): 1-3/4″
  • Szár magassága (H): 0,975”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz