E04G SEXPR-03 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862266
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6862266
EAN / GTIN 7291075348576
Gyártó száma 6862266
L-szám L23990 196

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm, Dmin leszúrás 4,5 mm, teljes hossz (OAL) 90 mm, tengelymagasság (H) 3,8 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 4 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 2,3 mm
  • A vágólap (MIID) EPGT 03X101-F1P leírása
  • Dmin. Távolság 4,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) 0 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -15 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 9 mm
  • Szármagasság (H) 3,8 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz