SBB D25-7 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6862258
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6862258
EAN / GTIN 7291075362152
Gyártó száma 6862258
L-szám L23990 192

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, tengelymagasság (H) 24 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 7 mm
  • Szármagasság (H) 24 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz