CCGT 03X104-F1P IC908 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6837454
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6837454
EAN / GTIN 7291075348460
Gyártó száma 6837454
L-szám L23950 456

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, F1P-es forgácslemez, 0,4 mm-es saroksugár (RE), 3,6 mm-es vágóél hossz (L), 3,57 mm-es metszőátmérő (IC), 1,39 mm-es vágólap vastagság (S)

Jellemző:

  • Spanformer F1P
  • Fő hézag szöge (A) 10 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Vágóél hossza (L) 3,6 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 1,9 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 3,57 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 1,39 mm
  • Maximális előtolás 0,15 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,1 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz