DNGA 150412-M4 IB25HC Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 6818116
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6818116
EAN / GTIN 7291075234275
Gyártó száma 6818116
L-szám L24270 162

Leírás

Leírás:

WSP - esztergálás / beszúrás, aprító M, saroksugár (RE) 1,2 mm, vágóél hossza (L) 15,5 mm, belső kör átmérője (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm

Jellemző:

  • Spanformer M
  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza (L) 15,5 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 4,76 mm
  • Maximális előtolás 0,18 mm/fordulat
  • Min. Vágási mélység 0,05 mm
  • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,05 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz