A12M SDZNR-07 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 6709247
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6709247
EAN / GTIN 7291075349184
Gyártó száma 6709247
L-szám L23990 325

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, Dmin leszúrás 14 mm, teljes hossz (OAL) 163 mm, tengelymagasság (H) 11 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Működési szélesség (WF) 10,5 mm
  • A vágólap (MIID) DNGP 070302R-F2M leírása
  • Dmin. Távolság 14 mm
  • Teljes hossz (OAL) 163 mm
  • Rake szög axiális (GAMP) -10 fok
  • Gereblye szög radiális (GAMF) -14 fok
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 38 mm
  • Szármagasság (H) 11 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz