{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 320 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 2 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 659 mm | |
Nyomatéktartomány | 60 Nm - 320 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 2 Nm | |
Súly | 2 300 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos; optikai | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 566 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656500 320 | |
EAN / GTIN | 4000896025367 | |
Gyártó száma | 6123-1CT |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival 320 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
623,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
285,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
238,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
216,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
157,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm |
Kioldás jelzése | akusztikus ;tapintásos ;optikai | akusztikus ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos | tapintásos ;tapintásos | akusztikus ;tapintásos |
Teljes hossz L | 659 | 633 | 596 | 672 | 636 |
Maximális nyomaték | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó | kioldó | kioldó |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 566 | 538 | 549 | 577 | 602 |