{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 10 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 2 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 198 mm | |
Nyomatéktartomány | 2 Nm - 10 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 Nm | |
Súly | 400 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos; optikai | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 145 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656500 10 | |
EAN / GTIN | 4000896062218 | |
Gyártó száma | 6108-1CT |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival 10 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
347,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
272,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
361,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Súly | 400 | 300 | 235 |
Maximális nyomaték | 10 | 10 | 10 |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 | 0,05 | 0,1 |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus hosszú utas kioldás | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó |