{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 10 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | Slipper | |
Teljes hossz L | 204 mm | |
Nyomatéktartomány | 2 Nm - 10 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 Nm | |
Súly | 235 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Kattanó funkció | nem | |
Slipper funkció | igen | |
QuickRelease/ gyorsváltó funkció | nem | |
Vonszolt mutató | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 135 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 140 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657762 10 | |
EAN / GTIN | 4045197891624 | |
Gyártó száma | 657762 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs „Slipper“ skálával, Maximális nyomaték: 10Nm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
361,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható
352,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm; lbfin |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | optikai; akusztikus; tapintásos |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | ±6 % |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | előbeállítva |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |