Csere készlet, vizuális jeladó

Cikkszám: 6122-29
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6122-29
EAN / GTIN 4000896025305
Gyártó száma 6122-29
L-szám L60140 761
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Optikai jelzőkészülékek pótalkatrész-készlete , amely a következőkből áll:
    Piros gomb ∙ kompressziós rugó ∙ ház ∙ fekete ∙ csap ∙ csavar
    nyomatékkulcshoz HAZET 6021 ∙-1CT ∙ 6022 ∙-1CT ∙ 6023-1CT
    6110CT ∙ 6110-1CT ∙ 6114 ∙-6111CT ∙ 1
    ∙-1CT ∙ 1CT ∙ 6115-1CT ∙ 6121-1CT ∙ 6121CT ∙ 6122-1CT ∙ 6122-6123 1 6291 2CT ∙ 6128 1 6290-6123 6127 1 6291 1CT ∙ 6291CT ∙ 6292-1CT ∙ 6293-1CT
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz