{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 34 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 51,3 mm | |
Hossz | 55 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 652010 34 | |
EAN / GTIN | 24991644410228 | |
Gyártó száma | 16400M 34MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col 34 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
23,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
22,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
347 darabszám azonnal szállítható
38,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható
27,70 €
20,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 51,3 mm | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll | 3/4 coll | 1 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen | igen |
Hossz | 55 mm | 56 mm | 95 mm | 62 mm |
Kulcsnyílás | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |