{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 46 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 66,3 mm | |
Hossz | 62 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 652010 46 | |
EAN / GTIN | 14991644410344 | |
Gyártó száma | 16400M 46MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col 46 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
37,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható
32,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 66,3 mm | 67 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen |
Hossz | 62 mm | 63 mm |
Kulcsnyílás | 46 mm | 46 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |