{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 36,3 mm | |
Hossz | 50 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 652010 22 | |
EAN / GTIN | 4991644410101 | |
Gyártó száma | 16400M 22MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col, Kulcsnyílás: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
19,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
15,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható
24,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 36,3 mm | 44 mm | 44 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll | 3/4 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 50 mm | 50 mm | 95 mm |
Kulcsnyílás | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |