{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 32,5 mm | |
Hossz | 50 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 652010 19 | |
EAN / GTIN | 4991644410071 | |
Gyártó száma | 16400M 19MM |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col, Kulcsnyílás: 19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
19,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
14,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 32,5 mm | 44 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen |
Hossz | 50 mm | 50 mm |
Kulcsnyílás | 19 mm | 19 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |