IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col 32 mm

Cikkszám: 652010 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 3/4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 32 mm
Csatlakozó négyszög 3/4 coll
Profil oldali ⌀ 48,8 mm
Hossz 53 mm
Profil 6-szög dugókulcs
gépi felhasználáshoz alkalmas igen
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 652010 32
EAN / GTIN 4991644410200
Gyártó száma 16400M 32MM

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott felület.

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col  32 mm

IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col 32 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
21,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
620 darabszám azonnal szállítható
18,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
231 darabszám azonnal szállítható
30,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 48,8 mm 49 mm 49 mm
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 3/4 coll 3/4 coll 3/4 coll
gépi felhasználáshoz alkalmas igen igen igen
Hossz 53 mm 56 mm 95 mm
Kulcsnyílás 32 mm 32 mm 32 mm
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz