{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 34 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 52 mm | |
Hossz | 95 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 652200 34 | |
EAN / GTIN | 4045197215819 | |
Gyártó száma | 652200 34 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 3/4 col hosszú, Kulcsnyílás: 34mm
érdeklődés szerint
Raktáron
334 darabszám azonnal szállítható
38,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
22,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
27,70 €
17,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 52 mm | 52 mm | 55 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 3/4 coll | 1 coll |
gépi felhasználáshoz alkalmas | igen | igen | igen |
Hossz | 95 mm | 56 mm | 62 mm |
Kulcsnyílás | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |