Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, hűtőközeg ellátási tulajdonság (CSP) hűtőanyag Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 3 / 2 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 2,36 / 8 ″, Flute Count (NOF) 8, hossz Flute (OCF) Chip (teljes hossz) 3 ″ 4,06 ″, használható hossz (LU) 1,92 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,375”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 3/8”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Inch 3 / 8 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 2,36”
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 4,06”
- Szár hossza (LS): 1,59”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1,92”