Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozási átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 8 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék átvezető, vágási irány (KÉZ) jobb kéz, fúróbit mérete / vágási átmérő (DC) 0,328 ″, fúróbit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 0,328 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Flute (LCF), teljes hossz Flute (OAL) 1,72 ″ Chip 3,42 ″, használható hossz (LU) 1,27 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/8”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,328”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,328”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,328 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 1,72”
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 3,42”
- Szár hossza (LS): 1,59”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1,27”