Leírás:
Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,312 ″, hűtőfolyadék ellátási tulajdonság (CSP) hűtőfolyadék Thru, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,265 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 0,265 ″, Flute Count (NOF) 2, hossz Flute (LCF) 1,97 ″, teljes hossz Chip (OAL) 3,58 ″, használható hossz (LU) 1,59 ″
Jellemző:
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,265”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,265”
- Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,265 ″
- Fuvola száma (NOF): 2
- Chip Flute (LCF) hossz: 1,97”
- Fogak száma: 2
- Teljes hossz (OAL): 3,58”
- Szár hossza (LS): 1,52”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1,59”