{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 250 mm | |
Fej ⌀ D1 | 23,7 mm | |
Fej ⌀ D2 | 26,3 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621400 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754025770 | |
Gyártó száma | 43011719 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csuklósfejű dugókulcs 17X19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
56,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
22,13 €
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Fej ⌀ D1 | 23,7 | 23,7 |
Kulcs hossza L | 250 | 275 |
Kulcsnyílás 1 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás 2 | 19 | 19 |
Fej ⌀ D2 | 26,3 | 25,8 |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs |