{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 202 mm | |
Fej ⌀ D1 | 14,7 mm | |
Fej ⌀ D2 | 15,9 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621400 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754025664 | |
Gyártó száma | 43011011 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Kettős csuklósfejű dugókulcs, Kulcsnyílás: 10X11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
39,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható
18,21 €
4,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Fej ⌀ D1 | 14,7 mm | 14,1 mm |
Kulcs hossza L | 202 mm | 202 mm |
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | 10 mm |
Kulcsnyílás 2 | 11 mm | 11 mm |
Fej ⌀ D2 | 15,9 mm | 16,7 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs |