{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 227 mm | |
Fej ⌀ D1 | 19,7 mm | |
Fej ⌀ D2 | 20,9 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621400 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754025732 | |
Gyártó száma | 43011415 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csuklósfejű dugókulcs 14X15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
45,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
901 darabszám azonnal szállítható
19,48 €
4,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Fej ⌀ D1 | 19,7 | 21,6 |
Kulcs hossza L | 227 | 240 |
Kulcsnyílás 1 | 14 | 14 |
Kulcsnyílás 2 | 15 | 15 |
Fej ⌀ D2 | 20,9 | 21,6 |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs |