{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Kulcs hossza L | 228 mm | |
Fej ⌀ D1 | 17,2 mm | |
Fej ⌀ D2 | 18,4 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621400 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754025695 | |
Gyártó száma | 43011213 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csuklósfejű dugókulcs 12X13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
42,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
18,36 €
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Fej ⌀ D1 | 17,2 | 16,7 |
Kulcs hossza L | 228 | 220 |
Kulcsnyílás 1 | 12 | 12 |
Kulcsnyílás 2 | 13 | 13 |
Fej ⌀ D2 | 18,4 | 17,6 |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs |