{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 18 mm | |
Kulcs hossza L | 249 mm | |
Fej ⌀ D1 | 22,2 mm | |
Fej ⌀ D2 | 24,7 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621400 16X18 | |
EAN / GTIN | 4018754025763 | |
Gyártó száma | 43011618 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős csuklósfejű dugókulcs 16X18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
59,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
837 darabszám azonnal szállítható
21,52 €
5,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Fej ⌀ D1 | 22,2 | 21,6 |
Kulcs hossza L | 249 | 260 |
Kulcsnyílás 1 | 16 | 16 |
Kulcsnyílás 2 | 18 | 18 |
Fej ⌀ D2 | 24,7 | 25,8 |
Termék fajtája | Dugókulcs | Dugókulcs |