{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 275 mm | |
Fej ⌀ D1 | 23,7 mm | |
Fej ⌀ D2 | 25,8 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs |
Cikkszám | 621405 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197717368 | |
Gyártó száma | 621405 17X19 |