Leírás:
Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 10 mm, jobb oldali irány (KÉZ), fúrási átmérő (DC) 8,5 mm, fúrószár mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 8,5 mm, vágóélek száma (N) 2, tokmány hossza (LCF) 61 mm, teljes hossz (OAL) 103 mm, effektív hossz (LU) 49 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 8,5 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 8,5 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 61 mm
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 103 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 40 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 49 mm