Leírás:
Keményfém fúró, tokmány átmérője, gépoldal (DCONMS) 6 mm, jobb oldali irány (KÉZ), fúrási átmérő (DC) 5,1 mm, fúrószár mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 5,1 mm, vágóélek száma (N) 2, tokmány hossza (LCF) 44 mm, teljes hossz (OAL) 82 mm, effektív hossz (LU) 35 mm
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- Furat tmér átmérő (DC) 5,1 mm
- Fúrófej mérete / vágási átmérő (DC) - metrikus 5,1 mm
- Vágóélek száma (NOF) 2
- Forgrequisite chordony hossza (LCF) 44 mm
- Fogak száma 2
- Teljes hossz (OAL) 82 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 36 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 35 mm