{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Kulcs hossza L | 260 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 10 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614950 14 | |
EAN / GTIN | 4045197511317 | |
Gyártó száma | 614950 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
8,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
448 darabszám azonnal szállítható
5,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
8,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Csillag helyzete | 15 fok | 15 fok | 10 fok |
Kulcs hossza L | 260 mm | 218 mm | 210 mm |
Kulcsnyílás | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél | Króm ötvözet acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |