{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 205 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 6 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614950 11 | |
EAN / GTIN | 4045197511188 | |
Gyártó száma | 614950 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
296 darabszám azonnal szállítható
6,22 €
2,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
370 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
1,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
4,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 728 darabszám azonnal szállítható
7,24 €
3,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Csillag helyzete | 15 fok | 15 fok | 15 fok | 10 fok |
Kulcsnyílás | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm ötvözet acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |