{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Kulcs hossza L | 220 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 6 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614950 12 | |
EAN / GTIN | 4045197511195 | |
Gyártó száma | 614950 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
267 darabszám azonnal szállítható
7,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
522 darabszám azonnal szállítható
3,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 220 | 160 |
Kulcsnyílás | 12 | 12 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 | 10 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |