{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 310 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 8 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614950 17 | |
EAN / GTIN | 4045197511348 | |
Gyártó száma | 614950 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel, Kulcsnyílás: 17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
721 darabszám azonnal szállítható
10,61 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
540 darabszám azonnal szállítható
6,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
892 darabszám azonnal szállítható
10,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Csillag helyzete | 15 fok | 15 fok | 10 fok |
Kulcs hossza L | 310 mm | 254 mm | 240 mm |
Kulcsnyílás | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél | Króm ötvözet acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm |