{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 275 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 7 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614950 15 | |
EAN / GTIN | 4045197511324 | |
Gyártó száma | 614950 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs, extra hosszú kivitel 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
9,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
874 darabszám azonnal szállítható
4,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 7 | 7 |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 275 | 190 |
Kulcsnyílás | 15 | 15 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm molibdén acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |