Van alternatíva erre a termékre

Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel 11 mm

Cikkszám: 614700 11
Kedvezmény
6,02 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 11 mm
Kulcs hossza L 180 mm
Maximális pofamagasság h1 6 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 9 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614700 11
EAN / GTIN 4045197159960

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kézre álló profilú szárral. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető. Csillagkulcs-oldal hajlított.

Szabvány:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.

Figyelem:

HT-Drive − a különleges profil. Rendkívül jó illesztésű profil − repülőgépiparhoz és űrkutatáshoz kifejlesztve. Az ilyen profillal rendelkező szerszámok az HT-Drive jelölésről ismerhetőek fel. Előnyök:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz