{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 20 mm | |
Kulcs hossza L | 280 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13,1 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197160058 | |
Gyártó száma | 614700 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs, hosszú kivitel 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható
11,68 €
3,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 593 darabszám azonnal szállítható
7,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
8,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Maximális pofamagasság h1 | 9 | 9 | 9 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 280 | 240 | 290 |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13,1 | 14 | 13,1 |