{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 24 mm | |
Racsni funkció | igen | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 260 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 52,7 mm | |
Fejmagasság h | 20,3 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Hajlított csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614833 24 | |
EAN / GTIN | 4067263040712 | |
Gyártó száma | 614833 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Racsnis egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt 24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
40,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
333 darabszám azonnal szállítható
23,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
26,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Műanyag szigeteléssel | Krómozott | |
Racsni funkció | igen | ||
Gyűrű ⌀ D | 36 | ||
Kulcs hossza | 180 | 280 | |
Kulcsnyílás | 24 | 24 | 24 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |