{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Racsni funkció | igen | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 27,5 mm | |
Fejmagasság h | 13,2 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Hajlított csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614833 11 | |
EAN / GTIN | 4067263001966 | |
Gyártó száma | 614833 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Racsnis egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
23,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
15,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Racsni funkció | igen | |
Kulcs hossza | 180 | |
Kulcs hossza L | 140 | |
Kulcsnyílás | 11 | 11 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |