{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Racsni funkció | igen | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 32,9 mm | |
Fejmagasság h | 15,1 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Hajlított csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614833 17 | |
EAN / GTIN | 4067263001997 | |
Gyártó száma | 614833 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Racsnis egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt 17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
189 darabszám azonnal szállítható
28,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
18,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Hajlított csillag | nem | |
Gyűrű ⌀ D | 32,9 | |
Kulcs hossza | 220 | |
Kulcsnyílás | 17 | 17 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |