{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Racsni funkció | igen | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 160 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 32,7 mm | |
Fejmagasság h | 13,8 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Hajlított csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614833 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001980 | |
Gyártó száma | 614833 14 |