{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Racsni funkció | igen | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 135 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 25,9 mm | |
Fejmagasság h | 12,2 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Hajlított csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614833 10 | |
EAN / GTIN | 4067263001959 | |
Gyártó száma | 614833 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Racsnis egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható
23,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
14,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Kulcs hossza | 170 mm | |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Fejmagasság h | 12,2 mm | |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |