{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Racsni funkció | igen | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kulcs hossza L | 150 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 31 mm | |
Fejmagasság h | 13,8 mm | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Hajlított csillag | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614833 13 | |
EAN / GTIN | 4067263001973 | |
Gyártó száma | 614833 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Racsnis egyoldalas csillagkulcs teljesen szigetelt 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
24,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Felület | Műanyag szigeteléssel | |
Gyűrű ⌀ D | 31 | |
Kulcs hossza | 200 | |
Kulcs hossza L | 150 | |
Kulcsnyílás | 13 | 13 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |