{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 200 mm | |
Pofaszélesség b | 34,7 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,3 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 10,2 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 28,9 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Kulcsnyílás méret | metrikus | |
Végütköző a pofa oldalán | nem | |
Tartófunkció a pofa oldalán | nem | |
billenthető fej | nem | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614770 15 | |
EAN / GTIN | 4067263001140 | |
Gyártó száma | 614770 15 |