Csillag-villáskulcs 12 mm

Cikkszám: 613500 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
603 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 12 mm
Szabvány DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Kulcs hossza L 140 mm
Maximális pofamagasság h1 5,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 10 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm ötvözet acél
Felület Nikkelbevonatra krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613500 12
EAN / GTIN 4018754018772
Gyártó száma 40081212

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal AS-Drive profillal. (3,2 − 5 méret 6-szöggel).

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentesen nikkel bevonatra krómozott; korongkefézett felület.

Figyelem:

Előny:
  • A csavarok oldalát fogja meg. − Kíméletesen bánik a csavarokkal. − A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között. − Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csillag-villáskulcs  12 mm

Csillag-villáskulcs 12 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
603 darabszám azonnal szállítható
10,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
487 darabszám azonnal szállítható
3,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 411 darabszám azonnal szállítható
3,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 731 darabszám azonnal szállítható
7,19 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felület Nikkelbevonatra krómozott foszfátozott krómozott Matt krómozott
Kulcs hossza L 140 mm 160 mm 160 mm 140 mm
Kulcsnyílás 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus
Alapanyag Króm ötvözet acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél Króm-vanádium acél
Maximális gyűrűmagasság h2 max 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz