{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 46 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 500 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 18 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 28 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613500 46 | |
EAN / GTIN | 4018754019038 | |
Gyártó száma | 40084646 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 46 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
126,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
797 darabszám azonnal szállítható
45,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 18 | 18 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 500 | 492 |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 28 | 28 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |